0922431690000-ROTELLA A SFERA LR204-X-2RSR>A

Rullo di rotolamento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:LR 204-X-2RSR>A (INA)
Rubix:170000000706586
EAN:4054369688610
0922431690000-ROTELLA A SFERA LR204-X-2RSR>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0922431690000-ROTELLA A SFERA LR204-X-2RSR>A


Punti di forza

Sono cuscinetti volventi pronti per il montaggio, a una o due corone, basati su cuscinetti a sfere a gola profonda o a contatto obliquo
Sono forniti con o senza perno (le esecuzioni senza perno sono montate su alberi o perni)
Hanno anelli esterni particolarmente spessi con superficie esterna coronata o cilindrica
Possono sopportare carichi radiali elevati
Tolgono carichi assiali dovuti a piccoli difetti di allineamento, a piccoli difetti di allineamento, a corse oblique o a urti temporanei da contatto
Sono sigillati su entrambi i lati
Non sono montati in un foro dell'alloggiamento, ma sono supportati da una pista di accoppiamento piatta
Possono essere adattati alla pista di accoppiamento nella struttura con il collare eccentrico, consentendo così, ad esempio, tolleranze di fabbricazione più ampie nella struttura adiacente

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serielr
Regime di riferimento8000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11300 N
  • Disponibile: spedito entro 24 ore