D12B3024/878422/CORONA 3/4X7/16 Z 24 TRIPLA C

Ruota dentata Triplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D12B3024
Rubix:999200100130133
EAN:3660338319983
D12B3024/878422/CORONA 3/4X7/16 Z 24 TRIPLA C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti24
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : D12B3024/878422/CORONA 3/4X7/16 Z 24 TRIPLA C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 12B3 Triplex - 24 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti24
Codice ISO12b-3
Diametro di orientamento145,94 mm
Diametro esterno153,9 mm
Larghezza totale49,8 mm
Diametro del foro20 mm
Diametro del mozzo20 mm
  • Disponibile: spedito entro 24 ore