FIN RUOTE CONVOLUTE DB-WL PER SBAVATURA METALLO MINERALE S, DUREZZA 9 200X50X75MM 7000046088

Ruota per sbavatura Scotch-Brite™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7000046088
Rubix:999190300024563
Produttore:7000046088
EAN:00048011187679
FIN RUOTE CONVOLUTE DB-WL PER SBAVATURA METALLO MINERALE S, DUREZZA 9 200X50X75MM 7000046088

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno200 mm
Larghezza50 mm
Diametro interno76 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FIN RUOTE CONVOLUTE DB-WL PER SBAVATURA METALLO MINERALE S, DUREZZA 9 200X50X75MM 7000046088


Lavorazioni su acciaio inox, titanio, altri metalli, plastiche.Consigliato per la sbavatura di particolari meccanici prima della cromatura; sbavatura di pale di turbine; parti piane punzonate, viti a rullare, ingranaggi, parti stampate e fuse.
Ruota da sbavatura che consente di avere una finitura costante per tutta la vita lavorativa del prodotto.Non modifica la geometria del pezzo lavorato.Ideale per l’utilizzo su acciaio inox, titanio, altri metalli e plastiche.

Punti di forza

Carburo di silicio;Durezza 7;Grana FINE;Ruote impregnate;Colore grigio;Efficace su tutti i tipi di leghe metalliche e di vetro, con la possibilità di svolgere più attività con una sola ruota

Applicazioni

Utilizzabile per varie tipologie di sbavatura;Adatta per la sbavatura medio-leggera su acciaio al carbonio, acciaio inox e titanio;Da utilizzare su metalli teneri come alluminio, rame e ottone, o su materiali compositi, plastica e vetro

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio1134 g
Diametro esterno200 mm
Larghezza50 mm
Diametro interno76 mm
Spessore76 mm
50,8 mm
295,57 IVA esclusa
/ Unità
360,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione