Riferimenti
SCU:7845A 10 30
Rubix:160000000884511
EAN:8031591321115

Dettagli del prodotto : MOLE ABRASIVE ROTATIVE 7845A 10 30
ATTACCO Ø mm 6, lunghezza mm 40. In CORINDONE rosa. Ottimo rapporto qualità/prezzo. Durezza M, con legante ceramico, per uso universale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 10 mm |
|---|---|
| Larghezza | 30 mm |
| Diametro dell'albero | 6 mm |
| Tipologia | mola abrasiva rotativa (forma cilindrica) |
| Materiale abrasivo | corindone rosa |
| Grano | 60 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
