MED RUOTE CONVOLUTE DB-WL PER SBAVATURA METALLO MINERALE S, DUREZZA 8 200X50X75MM 7000028490
Ruota per sbavatura Scotch-Brite™
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:18766
Rubix:999190300024918
Produttore:7000028490
EAN:0048011187662

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 203 mm |
|---|---|
| Larghezza | 76,2 mm |
| Diametro interno | 50,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MED RUOTE CONVOLUTE DB-WL PER SBAVATURA METALLO MINERALE S, DUREZZA 8 200X50X75MM 7000028490
Utilizza la nostra ruota Scotch-Brite™ in alta densità per varie operazioni di sbavatura su superfici diverse. Le nostre ruote in carburo di silicio hanno una densità 11 e sono disponibili in grana Medium o Fine Sono efficaci per una sbavatura medio-leggera su acciaio al carbonio, acciaio inox, titanio e metalli teneri.
La struttura in tessuto-non-tessuto avvolto delle nostre ruote per sbavatura Scotch-Brite™ fornisce un'azione abrasiva costante su superfici piane o irregolari per tutta la vita utile della ruota.
Le nostre ruote sono compatte e durevoli e quindi ideali per la sbavatura di parti stampate o tagliate a laser, la pulitura o la finitura dopo la levigatura a nastro e l'abbassamento dei segni sul materiale di base. Offrono una finitura superiore, che può rendere superflue ulteriori fasi di finitura finale.
Contengono granulo in carburo di silicio affilato, un materiale sintetico usato in genere nelle applicazioni a bassa pressione come la finitura e la preparazione alla verniciatura. Il carburo di silicio si spezza più rapidamente dell'ossido di alluminio, per una finitura più fine. La struttura aperta sviluppa poco calore e resiste all'intasamento delle fibre. Assieme all'azione di frammentazione continua delle fibre che scopre nuovo minerale, questa caratteristica mantiene nel tempo le prestazioni di taglio. Il risultato è una vita utile estremamente lunga.
Gli abrasivi industriali Scotch-Brite™ sono prodotti uniciper il trattamento delle superfici e contengono granuli abrasivi incorporati in fibre sintetiche di nylon non tessute. Questa combinazione di granuli abrasivi e fibre crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la vita utile del prodotto.
Utilizza i prodotti Scotch-Brite™ per aumentare la produttività e contemporaneamente ridurre l'utilizzo di spazzole metalliche e di agenti chimici per pulitura. Dalla finitura estetica, alla ripresa delle saldature, alla sbavatura e ad altre applicazioni ancora, sono veloci e offrono risultati costanti, pezzo dopo pezzo.
Ruota da sbavatura che consente di avere una finitura costante per tutta la vita lavorativa del prodotto.Non modifica la geometria del pezzo lavorato.Ideale per l’utilizzo su acciaio inox, titanio, altri metalli e plastiche.
Punti di forza
Ruota dura ma conformabile per una sbavatura efficiente senza erosione del pezzo sottostante;Design convoluto per offrire scorrevolezza e risultati costanti;Il tessuto-non-tessuto Scotch-Brite™ resiste all'intasamento e offre costantemente nuovo abrasivo per un'azione di taglio continua;Garantisce una finitura che può rendere superflue ulteriori fasi di lavorazione;Riduce al minimo l'accumulo di calore per limitare il rischio di bruciatura e deformazione dei substrati sensibili al calore;Efficace su tutti i tipi di leghe metalliche e di vetro, con la possibilità di svolgere più attività con una sola ruota
Applicazioni
Utilizzabile per varie tipologie di sbavatura || Adatta per la sbavatura medio-leggera su acciaio al carbonio, acciaio inox e titanio || Da utilizzare su metalli teneri come alluminio, rame e ottone, o su materiali compositi, plastica e vetro
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 1055 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 203 mm |
| Larghezza | 76,2 mm |
| Diametro interno | 50,8 mm |
| 50,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 266,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 324,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione