MED RUOTE CONVOLUTE DB-WL PER SBAVATURA METALLO MINERALE S, DUREZZA 8 7000028487

Ruota per sbavatura Scotch-Brite™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:B18761
Rubix:999190300025325
Produttore:7000028487
EAN:00048011187617
MED RUOTE CONVOLUTE DB-WL PER SBAVATURA METALLO MINERALE S, DUREZZA 8 7000028487

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno150 mm
Larghezza25 mm
Diametro interno25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MED RUOTE CONVOLUTE DB-WL PER SBAVATURA METALLO MINERALE S, DUREZZA 8 7000028487


Lavorazioni su acciaio inox, titanio, altri metalli, plastiche.Consigliato per la sbavatura di particolari meccanici prima della cromatura; sbavatura di pale di turbine; parti piane punzonate, viti a rullare, ingranaggi, parti stampate e fuse.
Ruota da sbavatura che consente di avere una finitura costante per tutta la vita lavorativa del prodotto.Non modifica la geometria del pezzo lavorato.Ideale per l’utilizzo su acciaio inox, titanio, altri metalli e plastiche.

Punti di forza

Carburo di silicio;Durezza 7;Grana FINE;Ruote impregnate;Colore grigio;Efficace su tutti i tipi di leghe metalliche e di vetro, con la possibilità di svolgere più attività con una sola ruota

Applicazioni

Utilizzabile per varie tipologie di sbavatura;Adatta per la sbavatura medio-leggera su acciaio al carbonio, acciaio inox e titanio;Da utilizzare su metalli teneri come alluminio, rame e ottone, o su materiali compositi, plastica e vetro

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio367 g
Diametro esterno150 mm
Larghezza25 mm
Diametro interno25 mm
Spessore25 mm
25,4 mm
105,40 IVA esclusa
/ Unità
128,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione