FIN RUOTE CONVOLUTE DB-WL PER SBAVATURA METALLO MINERALE S, DUREZZA 9 150X25X25MM 7000028488

Ruota per sbavatura Scotch-Brite™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:B18762
Rubix:999190300025536
Produttore:7000028488
EAN:00048011187624
FIN RUOTE CONVOLUTE DB-WL PER SBAVATURA METALLO MINERALE S, DUREZZA 9 150X25X25MM 7000028488
brand logo
brand logo
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro esterno150 mm
Larghezza25 mm
Diametro interno25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : FIN RUOTE CONVOLUTE DB-WL PER SBAVATURA METALLO MINERALE S, DUREZZA 9 150X25X25MM 7000028488


Lavorazioni su acciaio inox, titanio, altri metalli, plastiche.Consigliato per la sbavatura di particolari meccanici prima della cromatura; sbavatura di pale di turbine; parti piane punzonate, viti a rullare, ingranaggi, parti stampate e fuse.
Ruota da sbavatura che consente di avere una finitura costante per tutta la vita lavorativa del prodotto.Non modifica la geometria del pezzo lavorato.Ideale per l’utilizzo su acciaio inox, titanio, altri metalli e plastiche.

Punti di forza

Carburo di silicio;Durezza 7;Grana FINE;Ruote impregnate;Colore grigio;Efficace su tutti i tipi di leghe metalliche e di vetro, con la possibilità di svolgere più attività con una sola ruota

Applicazioni

Utilizzabile per varie tipologie di sbavatura;Adatta per la sbavatura medio-leggera su acciaio al carbonio, acciaio inox e titanio;Da utilizzare su metalli teneri come alluminio, rame e ottone, o su materiali compositi, plastica e vetro
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)111x175x175 mm
Peso imballaggio1102 g
Diametro esterno150 mm
Larghezza25 mm
Diametro interno25 mm
25,4 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
109,41 IVA esclusa
/ Unità
133,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione