MED RUOTE COMPRESSE XL-UW 25X25X4,8MM MINERALE A, DUREZZA2 25X25X4,8MM 7000021281

Ruota compressa EXL XL-UW Scotch-Brite™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000021281
Rubix:999190300024106
Produttore:7000021281
EAN:00048011155272
MED RUOTE COMPRESSE XL-UW 25X25X4,8MM MINERALE A, DUREZZA2 25X25X4,8MM 7000021281

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno25,4 mm
Larghezza25,4 mm
Diametro interno4,763 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MED RUOTE COMPRESSE XL-UW 25X25X4,8MM MINERALE A, DUREZZA2 25X25X4,8MM 7000021281


Utilizza la ruota compressa Scotch-Brite™ EXL per creare bordi puliti senza sbavature, riducendo al contempo le attività di preparazione e pulizia. Le nostre ruote sono progettate per offrire prestazioni ottimali con una smerigliatrice dritta, riducendo al minimo l'accumulo di calore durante l'uso. Ciò le rende ideali per l'uso su materiali sensibili al calore. Sono riempite di minerali abrasivi per levigare rapidamente i bordi di pezzi in metallo o plastica e composti. Disponibile con strato in ossido di alluminio con grana Fine, Medium, Coarse ed Extra Coarse e con strato di carburo di silicio con grana Very Fine e Fine. Gli abrasivi Scotch-Brite™ sono prodotti esclusivi per la lavorazione delle superfici, dotati di granuli abrasivi incorporati in una trama di fibre in tessuto-non-tessuto. La combinazione di abrasivo e tessuto-non-tessuto, crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la vita del prodotto. Il materiale a trama aperta sviluppa poco calore ed è resistente all'intasamento. In questo modo, preserva la capacità di taglio del minerale abrasivo, limitando l'intasamento delle fibre.
La ruota compressa Scotch-Brite™ EXL è morbida ed conformabile per levigare, sbavare e rifinire i bordi di leghe di metallo e di molti compositi in plastica. Le nostre ruote compresse Scotch-Brite™ EXL sono disponibili in varie densità e grane.

Punti di forza

Il bordo della ruota può essere preparato per operazioni di sbavatura, finitura e lucidatura di tutte le leghe di metallo e molti materiali in plastica e compositi;Struttura robusta, stratificata e compressa per l'utilizzo in senso sia orario che antiorario;Densità e grane vanno da morbide e conformabili a dure e aggressive, per essere utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni;Produce meno sbavature, assicurando superfici più pulite e riducendo le fasi di preparazione;Riduce al minimo l'accumulo di calore per limitare l'impatto su materiali sensibili al calore

Applicazioni

Leviga, sbava e rifinisce i bordi delle leghe metalliche, così come di molti compositi plastici

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio6,8 g
Diametro esterno25,4 mm
Larghezza25,4 mm
Diametro interno4,763 mm
Velocità massima25100 rpm
Diametro dell'albero4,763 mm
Spessore25,4 mm
Granomedia
25,4 mm
5,07 IVA esclusa
/ Unità
6,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione