Riferimenti
SCU:7845A 30 30
Rubix:160000000884522
EAN:8031591321221

Dettagli del prodotto : MOLE ABRASIVE ROTATIVE 7845A 30 30
ATTACCO Ø mm 6, lunghezza mm 40. In CORINDONE rosa. Ottimo rapporto qualità/prezzo. Durezza M, con legante ceramico, per uso universale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 30 mm |
| Diametro dell'albero | 6 mm |
| Tipologia | mola abrasiva rotativa (attacco ø6, forma cilindrica) |
| Spessore | 30 mm |
| Materiale abrasivo | corindone rosa |
| Grano | 46 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
