DISCHI IBRIDI T27 - VERS. CENTRO DEPRESSO - PN 52053 180 X 4.2 X 22.23 7100214088

Ruota di taglio e rettifica

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:7100214088
Rubix:999210316055456
EAN:04054596725010
DISCHI IBRIDI T27 - VERS. CENTRO DEPRESSO - PN 52053 180 X 4.2 X 22.23 7100214088
Riepilogo info tecniche
Diametro esterno180 mm
Diametro interno4,2 mm

Dettagli del prodotto : DISCHI IBRIDI T27 - VERS. CENTRO DEPRESSO - PN 52053 180 X 4.2 X 22.23 7100214088


I dischi 3M⢠per taglio e smerigliatura sono progettati per aiutarvi a ottenere più lavoro con il vostro denaro. Affrontano i lavori più difficili con un taglio veloce e regolare, con meno pressione e con meno vibrazioni durante la sgrossatura e la smerigliatura. La tecnologia 3M Precision Shaped Grain taglia il metallo con punti super affilati e micro-replicati per un taglio più fresco, veloce e duraturo rispetto ai tradizionali grani abrasivi schiacciati. Inoltre, queste mole di lunga durata necessitano di un minor numero di sostituzioni, in modo da poter affrontare più velocemente la lavorazione quotidiana.

Punti di forza

•3M™ Cut & Grind wheels use 3M precision-shaped grain technology that increases the speed and life of the abrasive
Designed for the cost driven customer. Delivers high performance at an affordable price
Versatile: Rigid reinforced resin bonded wheel is designed to be used as both a grinding wheel and a cut- off wheel on mild and stainless-steel substrates
Designed for cutting and grinding on mild steel and stainless steel
Cuts and grinds with less pressure than traditional wheels, helping to reduce operator fatigue

Applicazioni

Cutting;Grinding;Back gouging;Root pass grinding;Notching;Beveling;Fillet grinding

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno180 mm
Diametro interno4,2 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
10,22 IVA esclusa
/ Unità
12,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione