Riferimenti
SCU:7845A 20 20
Rubix:160000000884517
EAN:8031591321177

Dettagli del prodotto : MOLE ABRASIVE ROTATIVE 7845A 20 20
ATTACCO Ø mm 6, lunghezza mm 40. In CORINDONE rosa. Ottimo rapporto qualità/prezzo. Durezza M, con legante ceramico, per uso universale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 20 mm |
|---|---|
| Larghezza | 20 mm |
| Diametro dell'albero | 6 mm |
| Tipologia | mole abrasive rotative; forma cilindrica; attacco ø 6 mm |
| Spessore | 20 mm |
| Materiale abrasivo | corindone rosa |
| Grano | 46 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
