66252831510 ZA30T-115X3.2X22.23-T42 NOR-NZ QUICK CUT
Norton NorZon Quick Cut Disco da Taglio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Norton:66252831510
Rubix:160000000155028
EAN:3157626427791
Dettagli del prodotto : 66252831510 ZA30T-115X3.2X22.23-T42 NOR-NZ QUICK CUT
I dischi da taglio NorZon Quick Cut offrono prestazioni ottimali su acciai inossidabili e leghe di acciaio colato. Sono inoltre adatti per applicazioni su ghisa GS. I prodotti NorZon Quick Cut offrono soluzioni industriali ad alto valore e ad alte prestazioni.
Depressed center disc Cut-Off for angle grinder - METAL INOX - Norton NORZON QUICK CUT - 115x3.2x22.23mm
Applicazioni
Taglio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 115 mm |
|---|---|
| Larghezza | 3,2 mm |
| Diametro interno | 22,23 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

