DISCHI DA SBAVO T27 CUBITRON II - VERS. CENTRO DEPRESSO - P.N. 94001 150 X 7 X 22,23 7100074524
Disco per smerigliare Cubitron II T27
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100074524
Rubix:999190300023622
Produttore:7100074524
EAN:4046719940011




Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 150 mm |
|---|---|
| Larghezza | 150 mm |
| Diametro interno | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : DISCHI DA SBAVO T27 CUBITRON II - VERS. CENTRO DEPRESSO - P.N. 94001 150 X 7 X 22,23 7100074524
Il disco da sbavo a centro depresso 3M™ Cubitron™ II è prodotto con granulo ceramico 3M™ Precision Shaped Grain, per operazioni di taglio straordinariamente rapide e durature, garantite dal legante rigido. I nostri dischi da sbavo sono appositamente formulati per l'utilizzo su acciaio inox, acciaio dolce e leghe per il settore aerospaziale.
Punti di forza
Concepite per tagliare più rapidamente e durare più a lungo rispetto ai prodotti ceramici concorrenti.
Il minerale ceramico 3M™ PSG (Precision Shaped Grain) si autoaffila, sviluppa poco calore e ottimizza la frammentazione del minerale, per una durata eccezionale.
Il disco, dotato di un legante rinforzato a base resina incide quasi tutti i materiali, inclusi l'acciaio inox, l'acciaio al carbonio e le leghe per il settore aerospaziale.
Il disco deve avere una velocità di lavoro massima superiore o pari alla velocità massima dell'utensile elettrico utilizzato.
DEVE ESSERE USATO CON FLANGE APPROVATE PER I DISCHI DA TAGLIO DI TIPO 1 E UNA PROTEZIONE ADATTA ALLE DIMENSIONI DEL DISCO
Il minerale ceramico 3M™ PSG (Precision Shaped Grain) si autoaffila, sviluppa poco calore e ottimizza la frammentazione del minerale, per una durata eccezionale.
Il disco, dotato di un legante rinforzato a base resina incide quasi tutti i materiali, inclusi l'acciaio inox, l'acciaio al carbonio e le leghe per il settore aerospaziale.
Il disco deve avere una velocità di lavoro massima superiore o pari alla velocità massima dell'utensile elettrico utilizzato.
DEVE ESSERE USATO CON FLANGE APPROVATE PER I DISCHI DA TAGLIO DI TIPO 1 E UNA PROTEZIONE ADATTA ALLE DIMENSIONI DEL DISCO
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 310,8 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 150 mm |
| Diametro interno | 22 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione