FIN RUOTE CONVOLUTE DB-WL PER SBAVATURA METALLO MINERALE S, DUREZZA 7 200X25X75MM 7000046089

Ruota per sbavatura Scotch-Brite™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:B18769
Rubix:999190300024520
Produttore:7000046089
EAN:00048011187693
FIN RUOTE CONVOLUTE DB-WL PER SBAVATURA METALLO MINERALE S, DUREZZA 7 200X25X75MM 7000046089

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno200 mm
Larghezza25 mm
Diametro interno76 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FIN RUOTE CONVOLUTE DB-WL PER SBAVATURA METALLO MINERALE S, DUREZZA 7 200X25X75MM 7000046089


Lavorazioni su acciaio inox, titanio, altri metalli, plastiche.Consigliato per la sbavatura di particolari meccanici prima della cromatura; sbavatura di pale di turbine; parti piane punzonate, viti a rullare, ingranaggi, parti stampate e fuse.
Ruota da sbavatura che consente di avere una finitura costante per tutta la vita lavorativa del prodotto.Non modifica la geometria del pezzo lavorato.Ideale per l’utilizzo su acciaio inox, titanio, altri metalli e plastiche.

Punti di forza

Carburo di silicio;Durezza 7;Grana FINE;Ruote impregnate;Colore grigio;Efficace su tutti i tipi di leghe metalliche e di vetro, con la possibilità di svolgere più attività con una sola ruota

Applicazioni

Utilizzabile per varie tipologie di sbavatura;Adatta per la sbavatura medio-leggera su acciaio al carbonio, acciaio inox e titanio;Da utilizzare su metalli teneri come alluminio, rame e ottone, o su materiali compositi, plastica e vetro

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio512,667 g
Diametro esterno200 mm
Larghezza25 mm
Diametro interno76 mm
Spessore76 mm
25,4 mm
138,01 IVA esclusa
/ Unità
168,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione