Riferimenti
3M:30213
Rubix:999250612002766
Produttore:7000046168
EAN:00048011302133

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 152,4 mm |
|---|---|
| Larghezza | 25,4 mm |
| Diametro interno | 25,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000046168
La ruota per sbavatura Scotch-Brite™ EX3 consente di sbavare, mascherare, rifinire e lucidare i bordi su vetro e compositi e metalli duri o teneri, tra cui attrezzi per l'edilizia, strumenti medici, lavorazione di metalli, protesi in metallo, tubature e motori a turbina.
Per via della loro densità dura, si sconsiglia di utilizzare le nostre ruote Scotch-Brite™ EX3 per applicazioni nelle quali è richiesta la conformabilità e la finitura su superfici piatte
Queste ruote rendono al meglio se impiegate su spigoli vivi o angoli smussati in metallo.
Dispone di una trama in tessuto-non-tessuto che sviluppa poco calore e riduce l'impatto su materiali sensibili al calore. Un esclusiva cosparsione della resina consente di ridurre le sbavature e i tempi di pulizia e preparazione.
Disponibili in carburo di silicio o ossido di alluminio. Il carburo di silicio è un minerale sintetico molto affilato e generalmente utilizzato nelle applicazioni a bassa pressione, come la finitura e la preparazione alla verniciatura. L'ossido di alluminio è un minerale duro ed a blocchi, che assicura un'elevata velocità di taglio e una lunga durata. Mentre il carburo di silicio si spezza più rapidamente rispetto all'ossido di alluminio, produce una finitura più fine.
Gli abrasivi Scotch-Brite™ sono prodotti esclusivi per la lavorazione delle superfici, dotati di granuli abrasivi incorporati in una trama di fibre in tessuto-non-tessuto. La combinazione di abrasivo e tessuto-non-tessuto, crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la vita del prodotto. Il materiale a trama aperta sviluppa poco calore ed è resistente all'intasamento. In questo modo, preserva la capacità di taglio del minerale abrasivo, limitando l'intasamento delle fibre.
Per via della loro densità dura, si sconsiglia di utilizzare le nostre ruote Scotch-Brite™ EX3 per applicazioni nelle quali è richiesta la conformabilità e la finitura su superfici piatte
Queste ruote rendono al meglio se impiegate su spigoli vivi o angoli smussati in metallo.
Dispone di una trama in tessuto-non-tessuto che sviluppa poco calore e riduce l'impatto su materiali sensibili al calore. Un esclusiva cosparsione della resina consente di ridurre le sbavature e i tempi di pulizia e preparazione.
Disponibili in carburo di silicio o ossido di alluminio. Il carburo di silicio è un minerale sintetico molto affilato e generalmente utilizzato nelle applicazioni a bassa pressione, come la finitura e la preparazione alla verniciatura. L'ossido di alluminio è un minerale duro ed a blocchi, che assicura un'elevata velocità di taglio e una lunga durata. Mentre il carburo di silicio si spezza più rapidamente rispetto all'ossido di alluminio, produce una finitura più fine.
Gli abrasivi Scotch-Brite™ sono prodotti esclusivi per la lavorazione delle superfici, dotati di granuli abrasivi incorporati in una trama di fibre in tessuto-non-tessuto. La combinazione di abrasivo e tessuto-non-tessuto, crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la vita del prodotto. Il materiale a trama aperta sviluppa poco calore ed è resistente all'intasamento. In questo modo, preserva la capacità di taglio del minerale abrasivo, limitando l'intasamento delle fibre.
La ruota per sbavatura Scotch-Brite™ EX3 è un utensile per sbavatura con struttura convoluta, dura e resistente, adatta per applicazioni in cui è fondamentale il mantenimento della geometria del pezzo. Le nostre ruote rendono al meglio se impiegate su spigoli vivi o angoli smussati in metallo.
Punti di forza
La struttura convoluta garantisce il bilanciamento e la scorrevolezza della ruota;Progettata specificatamente per lavori su spigoli vivi e angoli smussati in metallo;Trama in tessuto-non-tessuto, sviluppa poco calore e riduce l'impatto su materiali sensibili al calore;L'esclusiva cosparsione della resina consente di ridurre le sbavature e i tempi di pulizia e preparazione
Applicazioni
Consente di sbavare, mascherare, rifinire e lucidare i bordi su vetro e compositi e metalli duri o teneri, tra cui attrezzi per l'edilizia, strumenti medici, lavorazione di metalli, protesi in metallo, tubature e motori a turbina
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 1362 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 152,4 mm |
| Larghezza | 25,4 mm |
| Diametro interno | 25,4 mm |
| 175 mm | |
| 111 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione