FIN RUOTE CONVOLUTE DB-WL PER SBAVATURA METALLO MINERALE S, DUREZZA 9 200X25X75MM 7000046086
Ruota per sbavatura Scotch-Brite™
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:B18764
Rubix:999190300023189
Produttore:7000046086
EAN:00048011187648

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 200 mm |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Diametro interno | 76 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FIN RUOTE CONVOLUTE DB-WL PER SBAVATURA METALLO MINERALE S, DUREZZA 9 200X25X75MM 7000046086
Lavorazioni su acciaio inox, titanio, altri metalli, plastiche.Consigliato per la sbavatura di particolari meccanici prima della cromatura; sbavatura di pale di turbine; parti piane punzonate, viti a rullare, ingranaggi, parti stampate e fuse.
Ruota da sbavatura che consente di avere una finitura costante per tutta la vita lavorativa del prodotto.Non modifica la geometria del pezzo lavorato.Ideale per l’utilizzo su acciaio inox, titanio, altri metalli e plastiche.
Punti di forza
Carburo di silicio;Durezza 7;Grana FINE;Ruote impregnate;Colore grigio;Efficace su tutti i tipi di leghe metalliche e di vetro, con la possibilità di svolgere più attività con una sola ruota
Applicazioni
Utilizzabile per varie tipologie di sbavatura;Adatta per la sbavatura medio-leggera su acciaio al carbonio, acciaio inox e titanio;Da utilizzare su metalli teneri come alluminio, rame e ottone, o su materiali compositi, plastica e vetro
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 559 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Diametro interno | 76 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 160,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 195,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione