69936641405 01 200X25X20 38A606M0VS.

Ruota da banco

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Norton:69936641405
Rubix:160000000158486
EAN:5900442655347
69936641405 01 200X25X20 38A606M0VS.

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno200 mm
Larghezza25 mm
Diametro interno20 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 69936641405 01 200X25X20 38A606M0VS.


La linea di mole da banco e da piedistallo Norton comprende tutti i diametri e le dimensioni dei perni, i tipi di abrasivo e le grane. La nostra offerta risponde a tutte le esigenze di asportazione, sbavatura, sagomatura e affilatura: ossido di alluminio bianco per acciai da utensili ad alta velocità, ossido di alluminio marrone per acciaio al carbonio e carburo di silicio per metalli non ferrosi e utensili in carburo.

Punti di forza

-La grana friabile rinnova i taglienti per una buona durata del prodotto
Buona velocità di taglio e ridotta generazione di calore su acciai da utensili temprati o ad alta velocità
Ideale per applicazioni sensibili al calore, in particolare in applicazioni a bassa/media pressione
Ideale per l'uso su tutte le durezze di acciaio

Applicazioni

Industria;Rettifica;Acciaio;Smerigliatrice da banco/pedana

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno200 mm
Larghezza25 mm
Diametro interno20 mm
€ 56,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore