TORCIA RAFFREDDATA AD ARIA 865677

Saldatrice TIG SRL17 G-LINE 4 m

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:865677
Rubix:170000000540447
EAN:3660338199172
TORCIA RAFFREDDATA AD ARIA 865677

Riepilogo info tecniche

Lunghezza4 m
Raffreddamentoaria
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TORCIA RAFFREDDATA AD ARIA 865677


Saldatrice a elettrodo, pensata per condizioni estreme con prestazioni elevate.

PUNTI FORTI: Arc Force regolabile, anti-sticking e hot start regolabile.
Saldatura Tig lift possibile, attivazione automatica con il semplice movimento della torcia e tempo di attenuazione regolabile.
PFC integrato (correttore del fattore di potenza): regola e utilizza con maggiore efficienza la corrente di alimentazione. Ideale per il funzionamento con prolunga di cantiere e gruppo elettrogeno.
FV (Flexible Voltage) 85 V - 265 V

Alimentazione: 230 V Mono. Consumo: 16A
Ø elettrodo (mm): da 1,6 a 5,0 mm
Corrente di saldatura: da 10 a 200A
Connettore: 25 mm²
Peso: 7,9 kg
Fattore di servizio (20°C): 200A al 64%
Fattore di servizio (40°C): 200A al 22%
Indice di protezione/isolamento: IP23
Tensione a vuoto Uo: 96 V
GARANZIA 2 ANNI

Punti di forza

Impugnatura tubolare con una striscia Crouzet® con interruttore allarme.
Raggio, alimentazione e gas separati da una copertura in gomma.
Connettore dell'alimentazione da ¼" ; gas M 12x1 ; raccordo rapido per raffreddamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza4 m
Raffreddamentoaria
Tipologiasrl 17
Fattore di marcia a 40° C140 a cc - 125 a ca al 35%
103,35 IVA esclusa
/ Unità
126,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione