TORCIA RAFFREDDATA AD ARIA 865675

Saldatrice TIG SRL9 G-LINE 4 m

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:865675
Rubix:170000000540446
EAN:3660338199165
TORCIA RAFFREDDATA AD ARIA 865675

Riepilogo info tecniche

Lunghezza4 m
Raffreddamentoaria
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TORCIA RAFFREDDATA AD ARIA 865675


Standard: EN60974-7

Raffreddamento ad aria.
Lunghezza: 4 metri.
Connettore TSK 50-M12x1
Diametro elettrodo: da 0,5 a 2,4 mm
Fattore di marcia al 35 % : 110 A CC - 95 A CA
dotata di uno starter kit Rif. 865825 ø 2,4 mm

Punti di forza

Impugnatura tubolare con una striscia Crouzet® con interruttore allarme.
Raggio, alimentazione e gas separati da una copertura in gomma.
Connettore dell'alimentazione da ¼" ; gas M 12x1 ; raccordo rapido per raffreddamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza4 m
Raffreddamentoaria
Tipologiasrl 9
Fattore di marcia a 40° C110 a cc - 95 a ca al 35%
100,28 IVA esclusa
/ Unità
122,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione