TORCIA RAFFREDDATA AD ARIA 880548

Set saldatrice + maschera di saldatura giss arc 160 expert evol + spark one

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:880548
Rubix:999191000050645
EAN:3660338339233
TORCIA RAFFREDDATA AD ARIA 880548

Riepilogo info tecniche

Lunghezza4 m
Raffreddamentoaria
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TORCIA RAFFREDDATA AD ARIA 880548


Torcia raffreddata ad aria con comando a valvola.
Lunghezza 4 metri.
Connettore TSKM25 – 2 metri M12 x 100 Diametro dell’elettrodo: da 0,5 a 2,4 mm Fattore di marcia al 35%: 140A DC / 125A AC Dotato di kit di avviamento, 880831

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza4 m
Raffreddamentoaria
Tipologiatorcia per valvole tig sr17
Fattore di marcia a 40° C140a dc –125a ac
79,33 IVA esclusa
/ Unità
96,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione