TORCIA RAFFREDDATA AD ARIA 865679

Saldatrice TIG SRL26 G-LINE 4 m

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:865679
Rubix:170000000540448
EAN:3660338199189
TORCIA RAFFREDDATA AD ARIA 865679

Riepilogo info tecniche

Lunghezza4 m
Raffreddamentoaria
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TORCIA RAFFREDDATA AD ARIA 865679


Standard: EN60974-7

Raffreddamento ad aria.
Lunghezza: 4 metri.
Connettore TSK 50-M12x1
Diametro elettrodo: da 0,5 a 4 mm
Fattore di marcia al 35 % : 180 A CC - 150 A CA
Dotata di uno starter kit Rif. 865826 ø 2,4 mm

Punti di forza

Impugnatura tubolare con una striscia Crouzet® con interruttore allarme.
Raggio, alimentazione e gas separati da una copertura in gomma.
Connettore dell'alimentazione da ¼" ; gas M 12x1 ; raccordo rapido per raffreddamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza4 m
Raffreddamentoaria
Tipologiasrl 26
Fattore di marcia a 40° C180 a cc - 150 a ca al 35%
133,04 IVA esclusa
/ Unità
162,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione