TORCIA RAFFREDDATA AD ACQUA 867085

Saldatrice TIG18 G-LINE PLUS 4 m e 8 m

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:867085
Rubix:999180200039890
EAN:3660338211096
TORCIA RAFFREDDATA AD ACQUA 867085

Riepilogo info tecniche

Lunghezza4 m
Fattore di marcia a 40° C320 a cc - 270 a ca al 100%
Raffreddamentoacqua
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TORCIA RAFFREDDATA AD ACQUA 867085


Norma EN60974-7

Raffreddamento ad acqua. Pressione: 4 bar. Portata: 1,5 l / min.
Connettore TSK 50-1/4G
Diametro dell'elettrodo: da 0,5 a 4,0 mm
Fattore di marcia al 100%: 320 A DC - 270 A AC
Dotato di kit di avviamento, rif. 865826 Ø 2,4 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza4 m
Fattore di marcia a 40° C320 a cc - 270 a ca al 100%
Raffreddamentoacqua
Tipologiasrl 18
161,51 IVA esclusa
/ Unità
197,04 IVA inclusa
  • Esaurito