TORCIA RAFFREDDATA AD ARIA 867080

Saldatrice TIG17 G-LINE PLUS 4 m e 8 m

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:867080
Rubix:999180200039887
EAN:3660338211065
TORCIA RAFFREDDATA AD ARIA 867080

Riepilogo info tecniche

Lunghezza8 m
Raffreddamentoaria
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TORCIA RAFFREDDATA AD ARIA 867080


Norma EN60974-7

Raffreddamento ad aria.
Connettore TSK 50-1/4G
Diametro dell'elettrodo: da 0,5 a 2,4 mm
Fattore di marcia al 35%: 140 A DC - 125 A AC
Dotato di kit di avviamento, rif. 865826 Ø 2,4 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza8 m
Raffreddamentoaria
Tipologiasrl 17
Fattore di marcia a 40° C140 a cc - 125 a ca al 35%
115,50 IVA esclusa
/ Unità
140,91 IVA inclusa
  • Esaurito