Torce tig

Benvenuti nella categoria Torce TIG RUBIX! Qui troverete torce TIG di alta qualità, progettate per ottenere operazioni di saldatura precise ed efficienti. La nostra categoria di torce TIG offre una gamma di opzioni, tra cui torce per saldatura TIG raffreddate ad aria, torce per saldatura TIG G-line sicure, staffe e rack per pareti di bombole sicure per la saldatura e misuratori accurati per test a secco.

Torce di saldatura TIG raffreddate ad aria

Le nostre torce TIG raffreddate ad aria vantano prestazioni affidabili e facilità d'uso. Queste torce sono caratterizzate da una costruzione di alta qualità che ne garantisce la durata e la funzionalità nel tempo. Grazie al pratico starter kit incluso, avrete a disposizione tutti i componenti essenziali per iniziare i vostri progetti di saldatura TIG. 

Torce di saldatura TIG linea G

Le nostre torce TIG della linea G includono un'impugnatura tubolare e un grilletto con interruttore a striscia Crouzet® per una maggiore sicurezza e comfort. L'impugnatura tubolare offre una presa sicura, consentendo un controllo preciso durante le operazioni di saldatura. Il grilletto dell'interruttore a striscia Crouzet® garantisce un meccanismo di attivazione affidabile, migliorando la sicurezza e la praticità.

Staffe a parete per cilindri e rack per cilindri a prova di saldatura

Offriamo staffe a parete per bombole a prova di saldatura e portabombole per garantire un'adeguata conservazione e organizzazione dell'attrezzatura di saldatura. Sono costruiti in acciaio robusto per fornire un supporto stabile alle bombole di gas e contribuire a mantenere un ambiente di lavoro ordinato e sicuro.

Misuratori a secco

Inoltre, forniamo manometri accurati per il test a secco dei sistemi di pressione. Questi manometri forniscono letture precise e affidabili, garantendo una valutazione e una manutenzione accurate dei sistemi di pressione.

Categoria Torce TIG di RUBIX

Le nostre torce TIG e i prodotti correlati sono selezionati per soddisfare le esigenze di professionisti e hobbisti, garantendo prestazioni affidabili e sicurezza. Esplorate la nostra categoria di torce TIG e trovate gli strumenti giusti per migliorare i vostri progetti di saldatura TIG.

Filtri
CATEGORIE
  • torcia raffreddata ad aria (5)
  • torcia raffreddata ad acqua (1)
  • 1Marca
  • spartex
    (6)
  • 6 Prodotto(i) con 6 variante(i):

    Pertinenza
    brand logobrand logo
    • spartex:865677
    • rubix:170000000540447
    • ean:3660338199172
    brand logo
    • Lunghezza4 m
    • Raffreddamentoaria
    103,35 IVA esclusa
    / Unità
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    brand logobrand logo
    • spartex:880548
    • rubix:999191000050645
    • ean:3660338339233
    brand logo
    • Lunghezza4 m
    • Raffreddamentoaria
    79,33 IVA esclusa
    / Unità
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    brand logobrand logo
    • spartex:865675
    • rubix:170000000540446
    • ean:3660338199165
    brand logo
    • Lunghezza4 m
    • Raffreddamentoaria
    100,28 IVA esclusa
    / Unità
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    brand logobrand logo
    • spartex:865679
    • rubix:170000000540448
    • ean:3660338199189
    brand logo
    • Lunghezza4 m
    • Raffreddamentoaria
    133,04 IVA esclusa
    / Unità
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    brand logobrand logo
    • spartex:867085
    • rubix:999180200039890
    • ean:3660338211096
    brand logo
    • Lunghezza4 m
    • Fattore di marcia a 40° C320 a cc - 270 a ca al 100%
    • Raffreddamentoacqua
    161,51 IVA esclusa
    / Unità
    • Esaurito
    brand logobrand logo
    • spartex:867080
    • rubix:999180200039887
    • ean:3660338211065
    brand logo
    • Lunghezza8 m
    • Raffreddamentoaria
    115,50 IVA esclusa
    / Unità
    • Esaurito