• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.334)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.076)
  • Tecnica dei fluidi(44.063)
  • Fissaggio e assemblaggio(8639)
  • Sicurezza Protezione Igiene(12.127)
  • Utensileria manuale(10.578)
  • Attrezzature(3843)
  • Ferramenta e manutenzione(1261)
  • Pneumatica(28.472)
  • Oleodinamica(9329)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1314)
  • Tubi rigidi e flessibili(3579)
  • Filtrazione(753)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • SCELTI PER TE(114)
  • Tubi rigidi e flessibili(1184)
  • Raccordi in acciaio(47)
  • Elementi di fissaggio / protezione(2143)
Vedi Tubi rigidi e flessibili
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Tubi rigidi e flessibili
Elementi di fissaggio / protezione
Elementi di fissaggio
Fascetta per flessibili
SE519S 08177001015

SE519S 08177001015

Fascetta per flessibili Norma

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Norma:SE519S
Rubix:999191100013474
SE519S 08177001015
brand logo
Documenti

Dettagli del prodotto : SE519S 08177001015


FASCETTE STRINGIT. A2 11-19 H. 5

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

M CON BP OTTONE 3/8-T.16 UMSBBP10-16FASCETTA PER FLESSIBILI 853589CAVALLOTTO LEGGERO CL 10 76,1-21/2 ZINCATO BIANCO CL-76.1-M3FASCETTA PER FLESSIBILI 734678CAVALLOTTO MEDIO CM 04 21,3-1/2 ZINCATO BIANCO CM-21.3-M3FASC.DI CAB.(CF.100PZ) 3473L 140NSE1252S 08156005042PORTAGOMMA M. ART.577 10-3/8 5770GCST174W2 ST174W2CLAMP ALU L-SERIES 12 MM RAA112XUMSBBP19-25 PORTAGOMMA M ART577 25-3/4PERFORATED BAND CLAMP IN STAINLESS STEEL 430 - W2 CLAMPING RANGE MM 24-36 891801CAVALLOTTO MEDIO CM 22 508-20 ZINCATO BIANCO CM-508-M3CAVALLOTTO MEDIO XCM 07 42,4-11/4 INOX AISI 316L CM-42.4-M6FASCETTA LEGGERA DIN1596 20/23 - INOX AISI 304L DIN1596-23-M5
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata | Mappa pagine di contenuto