Visualizza i risultati per “parker”
Filtri
2189 Prodotto(i) con 2414 variante(i):
DKR DN10 E 39282-6-6B
- parker:39282-6-6B
- rubix:999200100086442
- produttore:39282-6-6B
- Materiale:ottone
- Tipologia:raccordo diritto per tubo flessibile idraulico
- Diametro esterno del tubo:19 mm
NON-CONDUCTIVE PUSHLOK DN12 838M-8-RL
- parker:838M-8-RL
- rubix:999200100112051
- produttore:838M-8-RL
- Diametro interno:12,7 mm
- Pressione massima di esercizio:16 bar
- Materiale:gomma
DKOL DN10 E 3CA82-10-6
- parker:3CA82-10-6
- rubix:999200100086607
- produttore:3CA82-10-6
- Materiale:acciaio, zincato
- Tipologia:connettore diritto
- Diametro esterno del tubo:10 mm
DKOL DN06 E 1CA48-8-4
- parker:1CA48-8-4
- rubix:999200100083947
- produttore:1CA48-8-4
- Tipologia:adattatore girevole
- Connessione 1:1/4 ''
- Materiale:acciaio
DKOL 45 DN06 E 1CE48-8-4
- parker:1CE48-8-4
- rubix:999200100084169
- produttore:1CE48-8-4
- Tipologia:raccordo no-skive
- Connessione 1:1/4 ''
- Materiale:acciaio
DKOS 90 DN06 E 11C48-8-4
- parker:11C48-8-4
- rubix:999200100082093
- produttore:11C48-8-4
- Tipologia:gomito a 90°
DKOS 90 DN08 E 11C48-10-5
- parker:11C48-10-5
- rubix:999200100082043
- produttore:11C48-10-5
- Tipologia:gomito femmina metrico girevole a 90°
- Connessione 1:female metric s - swivel (24° cone with o-ring) ''
- Materiale:acciaio
DKOS 90 DN08 E 11C48-12-5
- parker:11C48-12-5
- rubix:999200100082049
- produttore:11C48-12-5
- Tipologia:gomito femmina metrico girevole a 90°
- Connessione 1:5/16 in ''
- Materiale:acciaio
DKOS 90 DN12 E 11C48-16-8
- parker:11C48-16-8
- rubix:999200100082064
- produttore:11C48-16-8
- Tipologia:raccordo no-skive
- Connessione 1:1/2' ''
- Materiale:acciaio
DKOS 90 DN16 E 11C48-16-10
- parker:11C48-16-10
- rubix:999200100082060
- produttore:11C48-16-10
- Tipologia:gomito femmina metrico girevole a 90°
- Connessione 1:5/8 ''
- Materiale:acciaio
DKOS 90 DN16 E 11C48-20-10
- parker:11C48-20-10
- rubix:999200100082067
- produttore:11C48-20-10
- Tipologia:raccordo no-skive
- Connessione 1:m30x2 ''
- Materiale:acciaio
DKOS 90 DN20 E 11C48-20-12
- parker:11C48-20-12
- rubix:999200100082069
- produttore:11C48-20-12
- Tipologia:gomito girevole a 90°
DKOS DN06 E 1C948-8-4
- parker:1C948-8-4
- rubix:999180400101006
- produttore:1C948-8-4
- Tipologia:raccordo diritto girevole metrico femmina
- Connessione 1:1/4 ''
- Materiale:acciaio
DKOS DN08 E 1C948-10-5
- parker:1C948-10-5
- rubix:999200100083581
- produttore:1C948-10-5
- Tipologia:raccordo diritto girevole metrico femmina
- Connessione 1:5/16 ''
- Materiale:acciaio
DKOS DN10 E 1C948-10-6
- parker:1C948-10-6
- rubix:999200100083583
- produttore:1C948-10-6
- Tipologia:raccordo no-skive
- Connessione 1:0,7 ''
- Materiale:acciaio
DKOS DN08 E 1C948-12-5
- parker:1C948-12-5
- rubix:999200100083588
- produttore:1C948-12-5
- Tipologia:raccordo no-skive
- Connessione 1:female metric – swivel (24° cone with o-ring) ''
- Materiale:acciaio
DKOS DN10 E 1C948-14-6
- parker:1C948-14-6
- rubix:999200100083597
- produttore:1C948-14-6
- Tipologia:raccordo diritto girevole metrico femmina
- Connessione 1:3/8 ''
- Materiale:acciaio
DKOS DN12 E 1C948-16-8
- parker:1C948-16-8
- rubix:999200100083605
- produttore:1C948-16-8
- Tipologia:raccordo no-skive
- Connessione 1:m24x1,5 ''
- Materiale:acciaio
DKOS DN16 E 1C948-16-10
- parker:1C948-16-10
- rubix:999200100083600
- produttore:1C948-16-10
- Tipologia:raccordo no-skive
- Connessione 1:5/8 ''
- Materiale:acciaio
DKOS DN16 E 1C948-20-10
- parker:1C948-20-10
- rubix:999200100083608
- produttore:1C948-20-10
- Tipologia:raccordo no-skive
- Connessione 1:5/8' ''
- Materiale:acciaio
DKOS DN20 E 1C948-20-12
- parker:1C948-20-12
- rubix:999200100083611
- produttore:1C948-20-12
- Tipologia:girevole diritto
- Connessione 1:3/4 ''
- Materiale:acciaio
DKOS DN20 E 1C948-25-12
- parker:1C948-25-12
- rubix:999200100083615
- produttore:1C948-25-12
- Tipologia:raccordo no-skive
- Connessione 1:m36x2 ''
- Materiale:acciaio
DKOL DN06 E 1CA48-10-4
- parker:1CA48-10-4
- rubix:999200100083866
- produttore:1CA48-10-4
- Tipologia:raccordo diritto girevole metrico femmina
- Connessione 1:1/4 ''
- Materiale:acciaio
DKOL DN08 E 1CA48-10-5
- parker:1CA48-10-5
- rubix:999200100083869
- produttore:1CA48-10-5
- Tipologia:adattatore girevole
- Connessione 1:m16x1,5 ''
- Materiale:acciaio
168 items of 2189