4933478291-SEGA ORIZZONTALE 18 VOLT 5,0AH TECNOLOGIA FUEL VALIGETTA HEAVYDUTY M18 FSZ-502X
Sega a sciabola a batteria
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Milwaukee:M18 FSZ-502X
Rubix:999210831068379
Produttore:4933478291
EAN:4058546344689


Riepilogo info tecniche
| Tensione | 18 V |
|---|---|
| Capacità di taglio | 300 mm |
| Peso | 3,8 kg |
Documenti
Dettagli del prodotto : 4933478291-SEGA ORIZZONTALE 18 VOLT 5,0AH TECNOLOGIA FUEL VALIGETTA HEAVYDUTY M18 FSZ-502X
M18 FUEL™ SAWZALL™ with a POWERSTATE™ brushless motor make it more durable, faster and give it a longer runtime. REDLINK PLUS™ electronics protect both the tool and battery, prolonging their durability significantly. 32 mm stroke lenght and 3000 spm for extremely quick cuts. Patented gear protecting clutch - extends gear and motor life by absorbing high impact forces caused by sudden blade lock-ups. FIXTEC blade clamp for fast and easy blade changes without any key. REDLITHIUM™ battery gives longer run-time and optimal durability. Fuel gauge displays remaining charge. Weight with battery 3,8 kg. Supplied with 2 x 5,0 Ah REDLITHIUM™ batteries, 59 min. M12-18FC charger and HD Box.
Punti di forza
•Brushless POWERSTATE™ motor for up to 5x longer motor life and up to 30% faster cutting
Patented gear protecting clutch - extends gear and motor life by absorbing high impact forces caused by sudden blade lock-ups
Wear resistant lever actuated FIXTEC™ blade clamp provides fast and easy blade changes
Il collegamento della batteria rinforzato in metallo garantisce una maggiore durata e conservazione della batteria nel corso della vita utile
La luce LED integrata illumina la superficie di lavoro durante il taglio
Scarpa regolabile per ottimizzare l'uso delle lame
Indicatore di consumo della batteria integrato
Gancio di sospensione in metallo resistente per la gestione dello spazio di lavoro e la sicurezza
Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce l'equilibrio delle tecnologie a batteria. Il motore brushless POWERSTATE™ di MILWAUKEE®, il pacco batterie REDLITHIUM™ e l'intelligenza elettronica REDLINK PLUS™ offrono potenza, autonomia e durata eccezionali
Sistema di batterie flessibile: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™.
Patented gear protecting clutch - extends gear and motor life by absorbing high impact forces caused by sudden blade lock-ups
Wear resistant lever actuated FIXTEC™ blade clamp provides fast and easy blade changes
Il collegamento della batteria rinforzato in metallo garantisce una maggiore durata e conservazione della batteria nel corso della vita utile
La luce LED integrata illumina la superficie di lavoro durante il taglio
Scarpa regolabile per ottimizzare l'uso delle lame
Indicatore di consumo della batteria integrato
Gancio di sospensione in metallo resistente per la gestione dello spazio di lavoro e la sicurezza
Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce l'equilibrio delle tecnologie a batteria. Il motore brushless POWERSTATE™ di MILWAUKEE®, il pacco batterie REDLITHIUM™ e l'intelligenza elettronica REDLINK PLUS™ offrono potenza, autonomia e durata eccezionali
Sistema di batterie flessibile: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™.
Applicazioni
Taglio
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione | 18 V |
|---|---|
| Capacità di taglio | 300 mm |
| Peso | 3,8 kg |
| Senza fili | sì |
| Modello | fsz-502x |
| Capacità della batteria | 5 Ah |
| Lunghezza della corsa | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 707,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 863,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione