GST 18V-125 B SEGHETTO ALTERNATIVO 06015B3000
Seghetto alternativo a batteria
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bosch:GST 18V-125 B
Rubix:999240220048120
Produttore:06015B3000
EAN:4059952588995

Documenti
Dettagli del prodotto : GST 18V-125 B SEGHETTO ALTERNATIVO 06015B3000
Il design robusto e il potente motore brushless del GST 18V-125 B Professional (con impugnatura ad arco) garantiscono una maggiore longevità e un'eccellente autonomia dell'utensile. Il seghetto alternativo a batteria è una soluzione affidabile per tutte le applicazioni con un rapporto qualità-prezzo ottimale nel suo segmento. Il seghetto alternativo GST 18V-125 B Professional è semplice e si concentra su funzioni importanti come il supporto per la lama SDS, il LED, il pendolo a 4 stadi, il soffiatore per la polvere e la selezione della velocità.
Punti di forza
-Il design robusto e il motore brushless assicurano un'eccellente autonomia e una maggiore longevità dell'utensile
Il seghetto alternativo a batteria con impugnatura ad arco offre un rapporto qualità-prezzo ottimale nel suo segmento
Si concentra sulle funzioni più importanti, come il portalama SDS, il LED, il pendolo a 4 stadi o la selezione della velocità.
Il seghetto alternativo a batteria con impugnatura ad arco offre un rapporto qualità-prezzo ottimale nel suo segmento
Si concentra sulle funzioni più importanti, come il portalama SDS, il LED, il pendolo a 4 stadi o la selezione della velocità.
Applicazioni
Questo seghetto alternativo a batteria è ideale per i tagli curvi e trasversali nel legno massiccio, nel truciolato e nei materiali compositi, nonché per i materiali più spessi o più duri.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Peso | 2 kg |
| Senza fili | sì |
| Capacità della batteria | 4 Ah |
| Lunghezza della corsa | 26 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 256,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 312,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione