4933464726-SEGHETTO ALTERNATIVO 18 VOLT TECNOLOGIA FUEL VALIGETTA HEAVYDUTY - SENZA BATTERIA M18 FJS-0X

Maniglia Seghetto alternativo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:M18 FJS-0X
Rubix:999190600003468
Produttore:4933464726
EAN:4058546226718
4933464726-SEGHETTO ALTERNATIVO 18 VOLT TECNOLOGIA FUEL VALIGETTA HEAVYDUTY - SENZA BATTERIA M18 FJS-0X

Riepilogo info tecniche

Tensione18 V
Capacità di taglio135 mm
Peso2,2 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4933464726-SEGHETTO ALTERNATIVO 18 VOLT TECNOLOGIA FUEL VALIGETTA HEAVYDUTY - SENZA BATTERIA M18 FJS-0X


M18 FUEL™ top handle jigsaw with brushless POWERSTATE™ motor for fast cutting, long tool life and up to 32 m in 19 mm OSB. Milwaukee® patented FIXTEC blade clamp for fast and easy blade change. Keyless bevel adjustment for the base plate between 0 - 45°. Five stage pendulum action for increased cutting performance. Dust blower keeps the cut line free of wood dust. Integrated LED light. Weight with battery 2,9 kg. Supplied in HD Box without batteries and charger.

Punti di forza

-Motore POWERSTATE senza spazzole per tagli veloci, lunga durata e fino a 32 m in OSB da 19 mm (con una batteria da 5 Ah).0 Ah)
Il sistema di intelligenza REDLINK PLUS™ offre una protezione digitale avanzata contro i sovraccarichi per l'utensile e la batteria e migliora in modo esclusivo le prestazioni dell'utensile sotto carico
La batteria REDLITHIUM™ offre una struttura superiore, elettronica e prestazioni prive di sbiadimento per offrire più tempo di funzionamento e più lavoro durante la vita della batteria
Morsetto per la lama FIXTEC™ brevettato per un cambio della lama facile e veloce
La funzione di smussatura senza chiave sulla piastra di base consente la regolazione tra 0 e 45°
Azione a pendolo a 5 stadi per aumentare le prestazioni di taglio
Il soffiatore di polvere mantiene la linea di taglio libera dalla polvere di legno
Luce a LED integrata per l'illuminazione dell'area di lavoro
La slitta morbida staccabile evita segni e graffi quando si tagliano materiali morbidi
Sistema di batterie flessibile: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™.

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione18 V
Capacità di taglio135 mm
Peso2,2 kg
Senza fili
Capacità della batteria5 Ah
Modellom18 fjs-0x
Velocità a vuoto3500 rpm
Lunghezza della corsa25 mm
358,40 IVA esclusa
/ Unità
437,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione