4933478777-SEGA AD AFFONDAMENTO 55 MM 18 VOLT TECNOLOGIA FUEL, PACKOUT XL, SENZA BATTERIA M18 FPS55-0P

M18 FUEL™ sega a tuffo da 55 mm

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Milwaukee:4933478777
Rubix:999230126069347
Produttore:4933478777
EAN:4058546360597
4933478777-SEGA AD AFFONDAMENTO 55 MM 18 VOLT TECNOLOGIA FUEL, PACKOUT XL, SENZA BATTERIA M18 FPS55-0P

Riepilogo info tecniche

Tensione18 V
Profondità di taglio59 mm
Peso4,9 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 4933478777-SEGA AD AFFONDAMENTO 55 MM 18 VOLT TECNOLOGIA FUEL, PACKOUT XL, SENZA BATTERIA M18 FPS55-0P


  • La sega a tuffo M18 FUEL™ offre la potenza per eseguire tagli longitudinali alla stessa velocità di avanzamento di una sega circolare equivalente alimentata da rete - con la capacità di tagliare 45 metri di compensato da 18 mm con una singola carica di batteria da 5.5 Ah
  • La regolazione della profondità ha due scale, una per l'uso sulla guida e una per l'uso fuori dalla guida; può essere facilmente regolata premendo un pulsante
  • Protezione superiore con lato piatto: la lama è a soli 12 mm dal bordo esterno della protezione, permettendo alla sega di tagliare molto vicino a una parete
  • Questa sega è stata anche progettata per un'estrazione della polvere ottimale sul posto di lavoro, grazie alla protezione chiusa. È compatibile con il sistema DEK26 ed è inoltre fornita con un sacchetto raccogli-polvere
  • Il fermo per la segnatura (scoring stop) consente di effettuare un taglio di 1 mm sul retro, minimizzando qualsiasi scheggiatura nei materiali laminati
  • La regolazione dell'inclinazione ha arresti a 22.5°, 45° e 48°. Ha inoltre un'impostazione -1 per effettuare un taglio di ritorno
  • La sega è dotata anche di una finestra per la linea di taglio sul lato per quei tagli in cui è necessario vedere la parte anteriore della lama rispetto al materiale e di uno spacca-segatura (riving knife) caricato a molla
  • Il sistema di facile cambio lama blocca l'interruttore in posizione di spento e la lama in posizione mentre la lama viene sostituita
  • Lo spacca-segatura retrattile consente allo spacca-segatura di rimanere in posizione anche durante i tagli a tuffo
  • Velocità variabile da 2500 rpm a 5600 rpm
  • Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce l'equilibrio delle tecnologie cordless. Il motore brushless POWERSTATE™ di MILWAUKEE®, il pacco batteria REDLITHIUM™ e l'intelligenza elettronica REDLINK PLUS™ offrono potenza, autonomia e durata eccezionali
  • Sistema di batterie flessibile: compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione18 V
Profondità di taglio59 mm
Peso4,9 kg
Senza fili
Diametro55 mm
641,90 IVA esclusa
/ Unità
783,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione