4933478293-SEGA ORIZZONTALE 18 VOLT TECNOLOGIA FUEL VALIGETTA HEAVYDUTY - SENZA BATTERIA M18 FSZ-0X

Sega

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:4933478293
Rubix:999210831068380
Produttore:4933478293
EAN:4058546344702
4933478293-SEGA ORIZZONTALE 18 VOLT TECNOLOGIA FUEL VALIGETTA HEAVYDUTY - SENZA BATTERIA M18 FSZ-0X

Riepilogo info tecniche

Tensione18 V
Capacità di taglio300 mm
Peso3,8 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4933478293-SEGA ORIZZONTALE 18 VOLT TECNOLOGIA FUEL VALIGETTA HEAVYDUTY - SENZA BATTERIA M18 FSZ-0X


M18 FUEL™ SAWZALL™ with a POWERSTATE™ brushless motor make it more durable, faster and give it a longer runtime. REDLINK PLUS™ electronics protect both the tool and battery, prolonging their durability significantly. 32 mm stroke lenght and 3000 spm for extremely quick cuts. Patented gear protecting clutch - extends gear and motor life by absorbing high impact forces caused by sudden blade lock-ups. FIXTEC blade clamp for fast and easy blade changes without any key. REDLITHIUM™ battery gives longer run-time and optimal durability. Fuel gauge displays remaining charge. Weight with battery 3,8 kg. Supplied without batteries and charger in a HD Box.

Punti di forza

•Brushless POWERSTATE™ motor for up to 5x longer motor life and up to 30% faster cutting
Patented gear protecting clutch - extends gear and motor life by absorbing high impact forces caused by sudden blade lock-ups
Wear resistant lever actuated FIXTEC™ blade clamp provides fast and easy blade changes
Metal reinforced battery connection provides improved durability and battery retention over life
Built-LED incorporato illumina la superficie di lavoro durante il taglio
Slitta regolabile per ottimizzare l'uso delle lame
Indicatore di consumo della batteria integrato
Gancio di sospensione in metallo resistente per la gestione dello spazio di lavoro e la sicurezza
Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce l'equilibrio delle tecnologie a batteria. Il motore brushless POWERSTATE™ di MILWAUKEE®, il pacco batterie REDLITHIUM™ e l'intelligenza elettronica REDLINK PLUS™ offrono potenza, autonomia e durata eccezionali
Sistema di batterie flessibile: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™.

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione18 V
Capacità di taglio300 mm
Peso3,8 kg
Senza fili
Modellofsz-0x
Lunghezza della corsa32 mm
402,50 IVA esclusa
/ Unità
491,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione