SEGA UNIVERSALE 1100W POTENZA RESA 525W, VELOCITA' VARIABILE, 0÷2800 CORSE/MIN, LUNGHEZZA CORSA 29MM DWE305PK-QS

Sega a nastro 1100 W - DWE305PK

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dewalt:DWE305PK-QS
Rubix:999190600010515
EAN:5035048554258
SEGA UNIVERSALE 1100W POTENZA RESA 525W, VELOCITA' VARIABILE, 0÷2800 CORSE/MIN, LUNGHEZZA CORSA 29MM DWE305PK-QS

Riepilogo info tecniche

Capacità di taglio280 mm
Peso3,5 kg
Senza filino
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SEGA UNIVERSALE 1100W POTENZA RESA 525W, VELOCITA' VARIABILE, 0÷2800 CORSE/MIN, LUNGHEZZA CORSA 29MM DWE305PK-QS


Motore da 1100 W, progettato per le applicazioni più difficili. Sistema di attacco lama a 4 posizioni per tagliare in qualsiasi situazione. Con una corsa della lama di 29 mm, il DWE305PK offre eccellenti prestazioni di taglio. Valigia di trasporto di alta qualità.

Punti di forza

Cambio lama senza attrezzi, per una maggiore produttività.

Applicazioni

Ideale per idraulici, elettricisti, termotecnici, installatori di aria condizionata e imprese edili.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di taglio280 mm
Peso3,5 kg
Senza filino
Modellodwe
Potenza1100 W
Lunghezza della corsa29 mm
266,40 IVA esclusa
/ Unità
325,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione