GSA 18 V-LI 2 X5,0 AH L-BOXX UNI 060164J00B
Sega a nastro a batteria GSA 18 V-LI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch:GSA 18V-LI (060164J00B)
Rubix:999190700002114
Produttore:060164J00B
EAN:3165140861601




Riepilogo info tecniche
| Tensione | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Capacità di taglio | 250 mm |
| Peso | 3,4 kg |
Dettagli del prodotto : GSA 18 V-LI 2 X5,0 AH L-BOXX UNI 060164J00B
Motosega a batteria GSA 18 V-LI; Le migliori prestazioni di taglio della sua categoria; Può tagliare più di 100 travi di abete rosso (100 x 100 mm) per ogni carica completa della batteria; Sistema EMP (protezione elettronica del motore): protegge il motore dai sovraccarichi e garantisce così una lunga durata; Facilità di utilizzo: grazie al meccanismo SDS, il cambio della lama è semplice e veloce; Le innovative batterie CoolPack assicurano una dissipazione ottimale del calore e prolungano la durata della batteria fino al 100% (rispetto alle batterie agli ioni di litio senza CoolPack); Bosch ECP (Electronic Cell Protection): protegge la batteria da sovraccarico, surriscaldamento e scaricamento totale; 2 impostazioni di velocità per un perfetto adattamento ai diversi materiali; impugnatura ergonomica con zona di comfort Softgrip per una presa sicura e un minore affaticamento; Caricatore rapido GAL 1880 CV (1600 A00 B8G); L-BOXX 238 (1600 A00RS); Lama per metallo S 123 XF (2 608 654 416); Lama per legno S 2345 X (2 608 654 403); impostazione L-BOXX per utensile e caricatore (1600 A00 2UZ, 1.600 A00 2VF); 2 batterie GBA 18 V 5.0 Ah (1.600 A00 2U5)
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Capacità di taglio | 250 mm |
| Peso | 3,4 kg |
| Senza fili | sì |
| Lunghezza della corsa | 28 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 507,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 619,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione