GSA 18 V-LI CLICK E VIA SEGA UNIVERSALE 060164J007
GSA 18 V-LI solo Click&Go, L-BOXX
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch:GSA 18V-LI (060164J007)
Rubix:999190700002113
Produttore:060164J007
EAN:3165140625289




Riepilogo info tecniche
| Tensione | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Capacità di taglio | 250 mm |
| Peso | 3,4 kg |
Dettagli del prodotto : GSA 18 V-LI CLICK E VIA SEGA UNIVERSALE 060164J007
Sciabola a batteria GSA 18 V-LI; Le migliori prestazioni di taglio della sua categoria; Taglia più di 100 travi di abete rosso (100 x 100 mm) per ogni carica completa della batteria; Sistema EMP (protezione elettronica del motore): protegge il motore dal sovraccarico, assicurando una lunga durata; Facilità di utilizzo: Grazie al meccanismo SDS, la sostituzione della lama è facile e veloce; Le innovative batterie CoolPack garantiscono una dissipazione ottimale del calore e prolungano la durata fino al 100% (rispetto alle batterie agli ioni di litio senza CoolPack); Sistema Bosch ECP (Electronic Cell Protection) : protegge la batteria da sovraccarico, surriscaldamento e scaricamento totale; 2 impostazioni di velocità per un perfetto adattamento ai diversi materiali; impugnatura ergonomica con zona comfort Softgrip per una presa sicura e un minore affaticamento; Batteria e caricabatterie non inclusi; L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS); Lama per legno S 2345 X (2 608 654 403); Lama per metallo S 123 XF (2 608 654 416); L-BOXX per utensile e caricabatterie (1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 440x370x250 mm |
|---|---|
| Peso | 6300 g |
| Peso imballaggio | 6440 g |
| Tensione | 18 v li-ion V |
| Capacità di taglio | 250 mm |
| Peso | 3,4 kg |
| Senza fili | sì |
| Lunghezza della corsa | 28 mm |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84672290 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 253,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 309,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione