Riferimenti
Bosch:GSA 1300 PCE (060164E200)
Rubix:160000000808286
Produttore:060164E200
EAN:3165140578288





Riepilogo info tecniche
| Capacità di taglio | 220 mm |
|---|---|
| Peso | 4,1 kg |
| Senza fili | no |
Dettagli del prodotto : GSA 1300 PCE 060164E200
Sistema SDS per cambiare la lama in modo semplice e veloce con una sola mano
Fermata di taglio regolabile senza utensile
Gancio in metallo per riporre l'utensile quando non viene utilizzato
Cambio in gomma per una presa sicura e piacevole
Custodia per il trasporto; Lama per legno S 2345 X; Lama per metallo S 123 XF
Fermata di taglio regolabile senza utensile
Gancio in metallo per riporre l'utensile quando non viene utilizzato
Cambio in gomma per una presa sicura e piacevole
Custodia per il trasporto; Lama per legno S 2345 X; Lama per metallo S 123 XF
Punti di forza
The weakest vibrations in its category for a power of 1300 W
More comfortable work: vibration-control handle and weight balancing
Powerful motor (1300 W) with constant electronic control: perfect for the most demanding applications
Constant pendulum movement for rapid progression
More comfortable work: vibration-control handle and weight balancing
Powerful motor (1300 W) with constant electronic control: perfect for the most demanding applications
Constant pendulum movement for rapid progression
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di taglio | 220 mm |
|---|---|
| Peso | 4,1 kg |
| Senza fili | no |
| Modello | gsa |
| Potenza | 1300 W |
| Lunghezza della corsa | 28 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 284,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 347,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione