Riferimenti
Bosch:GKS 165 (0601676100)
Rubix:999190700002126
Produttore:0601676100
EAN:3165140730983




Riepilogo info tecniche
| Tensione | 230 V |
|---|---|
| Profondità di taglio | 66 mm |
| Peso | 3,6 kg |
Dettagli del prodotto : SEGA CIRCOLARE AMANO GKS 165 0601676100
SEGA CIRCOLARE GKS165 PRO BOSCH
Punti di forza
Compact for large cutting depths
Large cutting depth: compact design and 2-speed gear for high cutting capacity
Excellent ergonomics: low weight and compact design
Large cutting depth: compact design and 2-speed gear for high cutting capacity
Excellent ergonomics: low weight and compact design
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione | 230 V |
|---|---|
| Profondità di taglio | 66 mm |
| Peso | 3,6 kg |
| Senza fili | no |
| Diametro | 20 mm |
| Modello | gks 165 |
| Diametro della lama | 165 mm |
| Potenza | 1100 W |
| Velocità a vuoto | 4900 rpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 179,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 219,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione