SEGACCIO UNIVERSALE 500MM 7 DENTI STHT20367-1

Sega ad archetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:STHT20367-1
Rubix:999200200085527
EAN:3253561203671
SEGACCIO UNIVERSALE 500MM 7 DENTI STHT20367-1

Riepilogo info tecniche

Lunghezza500 mm
Materialeplastica bi-materiale (impugnatura); gomma (sovrastampaggio)
Tipologiasega a mano

Dettagli del prodotto : SEGACCIO UNIVERSALE 500MM 7 DENTI STHT20367-1


Punti di forza

-Lama e impugnatura saldate a ultrasuoni per una maggiore resistenza della lama e dell'impugnatura
Denti da 2pt/doppia rettifica che tagliano sia in spinta che in trazione
Uno spessore della lama di 0,85 mm riduce la flessione della lama per un migliore controllo
Denti temprati a induzione che rimangono più affilati più a lungo
Guida angolare a 45° e 90° per una rapida marcatura prima dei tagli

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza500 mm
Materialeplastica bi-materiale (impugnatura); gomma (sovrastampaggio)
Tipologiasega a mano
9,28 IVA esclusa
/ Unità
11,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione