Riferimenti
Usag:200 S 300
Rubix:160000000339062
Produttore:U02000002
EAN:8010239091009


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 385 mm |
|---|---|
| Materiale | acciaio rivestito da materiale plastico antiscivolo e antiurto |
| Tipologia | seghetto |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02000002 200 S_300 SEGHETTO
Modello per lame da 300 mm con possibilità di orientamento della lama a 45° ed a 90° - Sistema di tensionamento della lama integrato nell'impugnatura - Anima in acciaio rivestita in materiale plastico antiscivolo ed antiurto - Fornito con lama in acciaio HSS BI-METAL 200 A/24
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x160x420 mm |
|---|---|
| Peso | 645 g |
| Lunghezza | 385 mm |
| Materiale | acciaio rivestito da materiale plastico antiscivolo e antiurto |
| Tipologia | seghetto |
| Denti | 24 mm |
| Diametro della lama | 300 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore