ARTICOLO 406

Telaio per seghetto 406

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:406
Rubix:999250616004866
Produttore:6501020
EAN:4010886650103
ARTICOLO 406

Riepilogo info tecniche

Lunghezza250 mm
Materialeferro piatto; plastica rinforzata con fibra di vetro (impugnatura)
Tipologiaseghetto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 406


Seghetto per hobbisti Per legno e metallo In ferro piatto 10 x 5 mm, zincato Con impugnatura di plastica rinforzata con fibra di vetro Luce archetto 50 mm Per lame da 145 mm Lama 404 A-406 A

Punti di forza

-Per legno e metallo
Realizzato in ferro piatto 10 x 5 mm, verniciato a polvere
Con impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro
Proiezione 50 mm
Per lame di seghetto a spillo, 145 mm
Lama di sega n. 404 A-406 A

Informazioni tecniche


Attributi
Peso168 g
Lunghezza250 mm
Materialeferro piatto; plastica rinforzata con fibra di vetro (impugnatura)
Tipologiaseghetto
Codice doganale82021000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione