SEGACCIO JET CUT SP MM.500 2-15-288

Sega a mano Jetcup 7 denti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:2-15-288
Rubix:999181000015006
EAN:3253562152886
SEGACCIO JET CUT SP MM.500 2-15-288

Riepilogo info tecniche

Lunghezza500 mm
Materialeacciaio c75s
Tipologiasega a mano
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SEGACCIO JET CUT SP MM.500 2-15-288


Taglio a getto della sega a mano 7 denti/pollice.
Spessore della lama 0,85 mm per evitare l'inarcamento della lama.
Trattamento dei denti HARDPOINT con punta alternata: aumenta la durata del taglio, favorisce una migliore penetrazione e facilita la segatura.
Impugnatura ergonomica bimateriale avvitata in plastica antiurto ed elastomero morbido per una presa confortevole e una maggiore sicurezza.
Impugnatura per tracciare a 45° e 90°.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)30x130x600 mm
Peso imballaggio483 g
Lunghezza500 mm
Materialeacciaio c75s
Tipologiasega a mano
25,84 IVA esclusa
/ Unità
31,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione