Riferimenti
Usag:201 150
Rubix:160000000339071
Produttore:U02010001
EAN:8010239005648


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 237 mm |
|---|---|
| Materiale | acciaio |
| Tipologia | seghetto |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02010001 201_150 SEGHETTO -M-
Mini seghetto modello leggero per lame da 150 mm - Archetto in acciaio - Fornito con lama in acciaio Super Rapido (32 denti per pollice)
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x70x240 mm |
|---|---|
| Peso | 95 g |
| Lunghezza | 237 mm |
| Materiale | acciaio |
| Tipologia | seghetto |
| Denti | 0,79 mm |
| Diametro della lama | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore