Riferimenti
Usag:200 300
Rubix:160000000339061
Produttore:U02000001
EAN:8010239005624


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 450 mm |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Tipologia | seghetto |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02000001 200_300 SEGHETTO
Modello per lame da 300 mm con lama orientabile - Vite per la regolazione della tensione della lama - Impugnatura in alluminio - Fornito con lama in acciaio
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x150x450 mm |
|---|---|
| Peso | 585 g |
| Lunghezza | 450 mm |
| Materiale | alluminio |
| Tipologia | seghetto |
| Denti | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore