SEGACCIO PC-22-GT7

ProfCut™ Seghe a mano a punta rigida per gesso/cartongesso di materiali a base di legno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:PC-22-GT7
Rubix:160000001330538
EAN:7311518263393
SEGACCIO PC-22-GT7

Riepilogo info tecniche

Lunghezza550 mm
Materialebi-materiale
Tipologiasega a mano
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SEGACCIO PC-22-GT7


Seghe a mano professionali per la segatura di materiali mediamente ruvidi come legno, tavole e lamiere. Il taglio a tre sfaccettature, la dentatura GT super affilata garantisce risultati di taglio eccellenti. I denti extra temprati rimangono affilati più a lungo. Comoda impugnatura a due componenti con superficie antiscivolo extra ammortizzante, fissata con viti. L'impugnatura può essere utilizzata per marcare angoli di 45° e 90°. Con protezione dei denti riutilizzabile.

Punti di forza

Il comodo manico avvitato a due componenti può essere utilizzato come guida di marcatura a 45° e 90°|Affilatura di lunga durata grazie ai denti super-affilati a punta dura GT|Per tagliare materiali di medio spessore

Informazioni tecniche


Attributi
Peso440 g
Lunghezza550 mm
Materialebi-materiale
Tipologiasega a mano
Codice doganale82021000
25,76 IVA esclusa
/ Unità
31,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione