Riferimenti
Stanley:2-15-599
Rubix:999181000015010
EAN:3253562155993

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 500 mm |
|---|---|
| Materiale | acciaio (lama) |
| Tipologia | sega a mano |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGACCIO JET CUT FINE MM.500 2-15-599
Sega a getto per la massima sicurezza e comfort.
Punti di forza
-FINITURA FINE 11TPI: Per tagli più fini e lisci, ideale per le applicazioni di seconda riparazione (PVC, plastica, legno e materiali decorativi)
DENTI PROFONDI A TRIPLA PUNTA: Per la massima velocità e finitura
DENTI DUREVOLI AD INDUZIONE: Rimangono più affilati più a lungo
SOPRATTUTTO IN RUBBIA: Su tutta l'impugnatura per una migliore presa, controllo e comfort
POGGIO DITA ALLARGATO: Consente di adattarsi a mani di tutte le dimensioni e a tutti gli stili di taglio
GUARDIA LAMA A CLIP-ON riutilizzabile: protegge la lama durante la conservazione o il trasporto
GANCIO: per una comoda conservazione
DENTI PROFONDI A TRIPLA PUNTA: Per la massima velocità e finitura
DENTI DUREVOLI AD INDUZIONE: Rimangono più affilati più a lungo
SOPRATTUTTO IN RUBBIA: Su tutta l'impugnatura per una migliore presa, controllo e comfort
POGGIO DITA ALLARGATO: Consente di adattarsi a mani di tutte le dimensioni e a tutti gli stili di taglio
GUARDIA LAMA A CLIP-ON riutilizzabile: protegge la lama durante la conservazione o il trasporto
GANCIO: per una comoda conservazione
Applicazioni
Tagli più fluidi e uniformi
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 25x150x615 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 435 g |
| Lunghezza | 500 mm |
| Materiale | acciaio (lama) |
| Tipologia | sega a mano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione