10433190-CALETTATORE TLK134 25 X 65

Set di serraggio TOLLOK

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tollok:TLK 134 25X65
Rubix:160000001523422
Produttore:T134025X065
10433190-CALETTATORE TLK134 25 X 65

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 10433190-CALETTATORE TLK134 25 X 65


Set di serraggio TOLLOK
Set di serraggio TOLLOK

Punti di forza

∙ Momenti torcenti da medi ad elevati
∙ Tempi di montaggio brevi
∙ Applicazione economica
∙ Intercambiabile con TLK 200

Applicazioni

Pulire le superfici di contatto di albero e sede del mozzo e lubrificarle leggermente. Inserire il set di serraggio nel sedile del mozzo e scorrerlo sull'albero. Avvitare le viti di serraggio a croce in modo uniforme fino alla coppia di serraggio Ms indicata, in più fasi, utilizzando una chiave dinamometrica. Controllare la coppia di serraggio di tutte le viti di serraggio nell'ordine della loro disposizione. Attenzione: non usare olio con disolfuro di molibdeno o additivi per alta pressione né grasso che riduca notevolmente il coefficiente d'attrito.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatlk 134
Diametro dell'albero25 mm
Diametro del foro25 mm
Lunghezza complessiva con viti38 mm
Lunghezza complessiva senza viti30 mm
Numero di viti5
Forza assiale53 kN
Pressione superficiale albero328 N/mm²
Coppia trasmissibile660 N.m
Diametro esterno65 mm
Esecuzione134
Centraggioautocentrante
Codice doganale84836020
  • Disponibile: spedito entro 24 ore