T350012X022W-CALETTATORE TLK 350 12 X 22

Set di serraggio TOLLOK

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tollok:TLK350 12x22 C
Rubix:999180400117057
Produttore:11044725
T350012X022W-CALETTATORE TLK 350 12 X 22

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : T350012X022W-CALETTATORE TLK 350 12 X 22


Set di serraggio TOLLOK
Set di serraggio TOLLOK

Punti di forza



∙ Coppie medio-alte ∙ Tempi di montaggio ridotti ∙ Applicazione economica

Applicazioni

Pulire e oliare leggermente le superfici di contatto dell'albero e del mozzo. Inserire il set di serraggio nella sede del mozzo e farlo scorrere sull'albero. Serrare le viti di serraggio in modo uniforme e trasversale alla coppia di serraggio specificata in più fasi con una chiave dinamometrica. Controllare la coppia di serraggio di tutte le viti di serraggio nell'ordine in cui sono disposte. ATTENZIONE: Non utilizzare olio con bisolfuro di molibdeno o additivi ad alta pressione o grasso, che riducono notevolmente il coefficiente di attrito.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatlk 350
Diametro dell'albero12 mm
Diametro del foro12 mm
Lunghezza complessiva con viti15,5 mm
Lunghezza complessiva senza viti13 mm
Numero di viti4
Forza assiale4 kN
Pressione superficiale albero104 N/mm²
Coppia trasmissibile24 N.m
Diametro esterno22 mm
Esecuzione350
Centraggioautocentrante
Codice doganale84836020
  • Disponibile: spedito entro 24 ore