SHARPFLEX LINER FIBRA COMPOSITA/POLIAMMIDE/PARA-ARAMIDE LEGGERO LAVORATO A MAGLIA. POLLICE E INDICE 2232522 # 7
Sharplex Liner Glove
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Honeywell:2232522-07
Rubix:999220621011936
EAN:3603835340012


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 7 |
| Livello di resistenza al taglio | c |
Dettagli del prodotto : SHARPFLEX LINER FIBRA COMPOSITA/POLIAMMIDE/PARA-ARAMIDE LEGGERO LAVORATO A MAGLIA. POLLICE E INDICE 2232522 # 7
Guanti leggeri in maglia di para-aramide, poliammide e fibra composita. Rinforzo in Kevlar sul pollice e sull'indice.
Normative EN 420: 2003, EN 388: 420 e EN 407: 2004.
Normative EN 420: 2003, EN 388: 420 e EN 407: 2004.
Punti di forza
Resistente al taglio - Tecnica di lavorazione a maglia che offre al guanto un'ottima vestibilità e alti livelli di destrezza - Fibra composita che fornisce una protezione affidabile e sicura - Fibra Kevlar che garantisce resistenza al contatto con il calore e protezione dai rischi di taglio
Applicazioni
Costruttore e allestitore automobilistico - Aviazione - Edilizia e lavori pubblici - Industria siderurgica - Logistica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 230x126x9 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 42 g |
| Tipologia | guanto |
| Grandezza | 7 |
| Livello di resistenza al taglio | c |
| Materiale principale | para-aramid |
| Contatto alimentare | no |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Livello di resistenza all'abrasione | 2 |
| ESD | no |
| Rivestimento dei guanti | senza |
| Materiale | para-aramide/poliammide/fibra composita |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito