Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40411232
Rubix:160000000435846
Produttore:BA U3 20 X 47 X 10 X 7 72 NBR 902


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40411232 PARAOLIO BA A 20X47X10/7 NBR
40411232 PARAOLIO BA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito