00004120-ARTICOLO KNS-R02-100-4

Soffietto a pulsante / Ugello

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KNS-R02-100-4
Rubix:999221025030360
Produttore:KNS-R02-100-4
EAN:3618036072785
00004120-ARTICOLO KNS-R02-100-4

Riepilogo info tecniche

Tipologiaugello di soffiaggio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00004120-ARTICOLO KNS-R02-100-4


Con l'introduzione degli ugelli e delle teste di misura della serie KN, è possibile risparmiare il 30-90% del consumo d'aria necessario per il funzionamento dell'ugello attuale, scegliendo in modo appropriato il nuovo ugello e il suo dimensionamento. Sono disponibili numerose varianti di ugello con materiali del tubo che includono nylon, nylon morbido, tubo di rame morbido e tubo OST. Le dimensioni variano da 4 mm a 20 mm.
KNS, ugello a bassa rumorosità

Informazioni tecniche


Attributi
Peso15 g
Tipologiaugello di soffiaggio
Paese d'origineJP
€ 8,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione