Riferimenti
Pneumax:2435.62.44.35.12
Rubix:999180300021963
Produttore:243562443512


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola direzionale pneumatica |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : EV.FLAT 1/8 2X3/2 NC SOL-SOL 24DC ROV. 243562443512
EV.FLAT 1/8 2X3/2 NC SOL-SOL 24DC ROV.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola direzionale pneumatica |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 700 l/min |
| Materiale | alluminio |
| Campo di pressione | da vuoto a 10 bar; pressione pilota (12-14) da 2,5 a 7 bar (max) |
| Pressione minima di esercizio | 2,5 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione